| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-34G5862 Herst.-Nr.: AQV414EJ EAN/GTIN: 4099889353686 |
| | |
|
| | |
| PhotoMOS Relais, AQV414EJ, Panasonic PhotoMOS-Signal-Relais, 1-Form-B, 400V/120mA, I/O=1,5kV, 6-PIN DIL-Leiterplatte, Röhre Features * Steuert niederwertige Analogsignale * Gesteuert mit niederwertigen Eingangssignalen Weitere Informationen: | | Anschluss: | Leiterplattenanschluss | Gehäuse: | DIP-6 | Isolationsspannung: | 1.5 kV | Kontaktart: | 1 Öffner | Lastspannung: | 400 V AC/DC | Laststrom: | 120 mA | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.000435 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais |
| | |
| |