Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 120 mA, 400 V AC/DC, DIL-6, AQV414EHAJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 120 mA, 400 V AC/DC, DIL-6, AQV414EHAJ
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 120 mA, 400 V AC/DC, DIL-6, AQV414EHAJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G5859
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV414EHAJ
EAN/GTIN:
     4099889353655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
optomos relais panasonic
PhotoMOS-Relais, AQV414EHAJ, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Hohe Empfindlichkeit * Niedriger Einschaltwiderstand Anwendungen * Messgeräte * Telefonanlagen * Sensorische Ausrüstung * Sicherheitsausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
DIL-6
Isolationsspannung:
5 kV
Kontaktart:
1 Öffner
Lastspannung:
400 V AC/DC
Laststrom:
120 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,4796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,87*
€ 328,2853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,41*
€ 318,2179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,89*
€ 297,3691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,25*
€ 291,8475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,98*
€ 266,5362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.