| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-34G5785 Herst.-Nr.: AQV234SJ EAN/GTIN: 4099889353051 |
| | |
|
| | |
| PhotoMOS Relais, AQV234SJ, Panasonic PhotoMOS-Signal-Relais, 1-Form-A, 400V/100mA, hochempfindlich, I/O=1,5kV, 6-PIN SOP, Röhre Features * Steuert niederwertige Analogsignale * Gesteuert mit niederwertigen Eingangssignalen Weitere Informationen: | | Anschluss: | Gull-wing | Gehäuse: | SOP-6 | Isolationsspannung: | 1.5 kV | Kontaktart: | 1 Schließer | Lastspannung: | 400 V AC/DC | Laststrom: | 100 mA | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.000128 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais |
| | |
| |