| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-34G5745 Herst.-Nr.: AQV214SJ EAN/GTIN: 4099889352689 |
| | |
|
| | |
| PhotoMOS-Relais, AQV214SJ, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand Anwendungen * Hochgeschwindigkeits-Prüfmaschinen * Telefonanlagen * Ausrüstung für die Datenkommunikation * Computer Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.000128 kg | Anschluss: | Gull-wing | Gehäuse: | SOP-6 | Isolationsspannung: | 1.5 kV | Kontaktart: | 1 Schließer | Lastspannung: | 400 V AC/DC | Laststrom: | 100 mA | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: optomos relais panasonic, foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais |
| | |
| |