Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Schließer, 5 V (DC), 227 Ω, 5 A, 110 V (DC), 250 V (AC), monostabil, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Schließer, 5 V (DC), 227 Ω, 5 A, 110 V (DC), 250 V (AC), monostabil, A
Relais, 1 Schließer, 5 V (DC), 227 Ω, 5 A, 110 V (DC), 250 V (AC), monostabil, A
Artikel-Nr.:
     4502-34G5450
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     APAN3105
EAN/GTIN:
     4099889403626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Miniaturrelais
Leistungsrelais, APAN3105, PANASONIC Wegweisende Industry 4.0-Anwendungen brauchen kompakte und leistungsfähige Komponenten - wie die PF- und PA-N-Relais von Panasonic Industry. Der Zweck dieser Leistungsrelais besteht im Wesentlichen darin, eine immer größere Anzahl von Aktuatoren zuverlässig zu schalten - und zwar mit den unterschiedlichsten Lastverhalten, wie beispielsweise induktive Lasten bei Ventilen oder Motoren. Dieses Relais ist ideal für programmierbare Steuerungen, Temperaturregler, Industrieanlagen und Messgeräte. Features * Montage mit hoher Dichte * Geringe Betriebsleistung * Langer Isolationsabstand Konstruktiv auf ein Minimum verkleinert, können PA-N Relais praktisch überall dort eingesetzt werden, wo Platzmangel ein kritischer Faktor ist - und dennoch für technische Kompromisse im Zusammenhang mit dem thermischen Verhalten oder dem Energieverbrauch keinerlei Spielraum besteht.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
AgNi + Au
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
110 V
Schaltstrom:
5 A
Spulenspannung (DC):
5 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
227 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais 5v, miniaturrelais, panasonic ds-relais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,40*
25
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,42*
1
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 7,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.