Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungssensor, 3-6 V, AMN32111J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungssensor, 3-6 V, AMN32111J
Bewegungssensor, 3-6 V, AMN32111J
Artikel-Nr.:
     4502-34G5435
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AMN32111J
EAN/GTIN:
     4099889451016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssensor
bewegungssensor
Passive Infrared Motion Sensor, 2m-lens, black, detection 91°/91°,  VDD 3.0 to 6.0 VDC, output: digital
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungssensor
Spannung:
3-6 V
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 17,23*
1
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 19,96*
1 Tag
44
1
€ 14,99*
ab € 12,53*
€ 28,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 861,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.