Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Wechsler, 6 V (DC), 257 Ω, 2 A, 110 V (DC), 125 V (AC), monostabil, AG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais, 2 Wechsler, 6 V (DC), 257 Ω, 2 A, 110 V (DC), 125 V (AC), monostabil, AG
Relais, 2 Wechsler, 6 V (DC), 257 Ω, 2 A, 110 V (DC), 125 V (AC), monostabil, AG
Artikel-Nr.:
     4502-34G4836
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AGQ200A06ZJ
EAN/GTIN:
     4099889400151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Signalrelais, AGQ200A06ZJ, Panasonic Signalrelais, 2-Form-C, einseitig stabil, SMD Features * Kompakter, flacher Körper spart Platz * Hochempfindlicher einseitig stabiler Typ (Nennbetriebsleistung: 100mW) ist verfügbar * Hervorragende Überspannungsfestigkeit * Die Verwendung von Doppelkreuzkontakten gewährleistet eine hohe Kontaktsicherheit * Erhöhte Packungsdichte Anwendungen * Telefonzentrale * Telekommunikationsgeräte * Sicherheit * Messgeräte * Unterhaltungselektronik und audiovisuelle Geräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgPd + Au
Schaltspannung (AC):
125 V
Schaltspannung (DC):
110 V
Schaltstrom:
2 A
Spulenspannung (DC):
6 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
257 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais, Printrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.893,807*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 2,10423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.075,481*
€ 2.469,82239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.060,307*
€ 2.451,76533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.986,336*
€ 2.363,73984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.912,545*
€ 2.275,92855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.893,807*
€ 2.253,63033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.