Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Schließer, 230 V (AC), 500 Ω, 16 A, 400 V (AC), 628282304300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Schließer, 230 V (AC), 500 Ω, 16 A, 400 V (AC), 628282304300
Relais, 2 Schließer, 230 V (AC), 500 Ω, 16 A, 400 V (AC), 628282304300
Artikel-Nr.:
     4502-34G3060
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     628282304300
EAN/GTIN:
     8012823103914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Leistungsrelais, 628282304300, Finder Das 628282304300 ist ein Stromrelais mit 2 Schließer und 250 Faston (6,3 x 0,8 mm) Anschlüssen. Features * Optionen: LED, mechanische Anzeige und Testknopf * Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten gemäß EN 60335-1, mit 6 mm Luft- und 8 mm Kriechstrecke * Option SELV-Spulen-Kontakt-Trenner * Cadmiumfreies Kontaktmaterial als Option Applications * Straßen-/Tunnelbeleuchtung * Kontrolle und Management von elektrischem Strom * Bedienfelder * Stromkreisunterbrecher und Schalter * Industrielle Motoren
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker
Kontaktart:
2 Schließer
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
16 A
Spulenspannung (AC):
230 V
Spulenwiderstand:
500 Ω
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, Elektronikrelais, Relais, Relay, Kammrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,951*
€ 12,011*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 12,09*
10
Frei Haus
ab € 10,319*
€ 12,419*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 12,80*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.