Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Wechsler, 220 V (DC), 54 kΩ, 12 A, 400 V (AC), 56.32.9.220.0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Wechsler, 220 V (DC), 54 kΩ, 12 A, 400 V (AC), 56.32.9.220.0040
Relais, 2 Wechsler, 220 V (DC), 54 kΩ, 12 A, 400 V (AC), 56.32.9.220.0040
Artikel-Nr.:
     4502-34G2699
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     56.32.9.220.0040
EAN/GTIN:
     8012823124025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Leistungsrelais, 56.32.9.220.0040, FINDER Features * Steckdosen der Serie 96 * EMV-Entstörung der Spule * AC-Spule und DC-Spule * Abschließbare Prüftaste und mechanische Fahne indicator * Cadmiumfreies Kontaktmaterial Anwendungen * Industrieöfen und Öfen * Kontrolle und Verwaltung der elektrischen Energie * Industrielle Motoren * Stromkreisunterbrecher und Schalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
12 A
Spulenspannung (DC):
220 V
Spulenwiderstand:
54 kΩ
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 15,08*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,97*
€ 15,14*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 15,66*
10
Frei Haus
ab € 13,502*
€ 15,672*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 19,59*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 220,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.