| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-34F182 Herst.-Nr.: 5790-2 EAN/GTIN: 4099891479367 |
| | |
|
| | |
| Prüfspitzen, Typ Pomona 5790. Drehgreifer, geeignet für Messungen an SMD-Bauteilen und feinen Drähten; Kontaktmaterial: Stahl. Isolator: Nylon. Betriebstemperaturen: bis zu +80 °C. Typ: 5790-2, rot Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Isolationsmaterial: | Nylon | Kontaktmaterial: | Stahl | Nennspannung: | 60 V | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0034 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, pomona prüfspitze, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,44* | € 18,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,78* | € 18,50* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,44* | € 19,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|