Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Klemmprüfspitze, Lötanschluss, 300 V, rot, 5418-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Klemmprüfspitze, Lötanschluss, 300 V, rot, 5418-2
SMD-Klemmprüfspitze, Lötanschluss, 300 V, rot, 5418-2
Artikel-Nr.:
     4502-34F142
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5418-2
EAN/GTIN:
     4099891479343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Laborsteckverbinder
klemmprüfspitze rot
Besonders geeignet an beengten Stellen an Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Farbe:
rot
Isolationsmaterial:
Nylon
Kontaktmaterial:
Kupferberyllium
Nennspannung:
300 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00608 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 8,29*
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 5,29*
€ 8,57*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 9,29*
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 9,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.