Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Klemmprüfspitze, Lötanschluss, 150 V, schwarz, 5243-0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SMD-Klemmprüfspitze, Lötanschluss, 150 V, schwarz, 5243-0
SMD-Klemmprüfspitze, Lötanschluss, 150 V, schwarz, 5243-0
Artikel-Nr.:
     4502-34F131
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5243-0
EAN/GTIN:
     4099891479312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
klemmprüfspitze
Aus glasfaserverstärktem Nylon, Greiffeder Stahl, Kontakte vergoldet, für Messungen an SMD-Bauteilen, mit Lötanschluss.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
150 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,31*
€ 43,62*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 30,59*
€ 46,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,62*
€ 51,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,54*
€ 44,67
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
5520
ab € 30,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.