Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Wandler, 120-370 V, 85 W, 1 Ausgang, 48 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC-Wandler, 120-370 V, 85 W, 1 Ausgang, 48 VDC
AC/DC-Wandler, 120-370 V, 85 W, 1 Ausgang, 48 VDC
Artikel-Nr.:
     4502-34C956
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 100-148C
EAN/GTIN:
     4099891342166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Netzmodule Typ Traco TML 100...C. Im vollstängig gekapseltem Kunststoffgehäuse, kompakte Bauweise, mit Schraubanschlüssen, integriertem Filter nach EN 55022 Klasse B, Remote On/Off, niedrigem Leckstrom; Eingangsspannungsbereich: 90 bis 264 VAC, 120 bis 370 VDC, Eingangsfrequenz: 47 bis 63 Hz, Leistungsfaktor: min. 0,95 (230 VAC), Einstellbarkeit der Ausgangsspannung: ±5,0 %, Isolationsspannung: 3000 VAC, Betriebstemperaur: –25 bis +70 °C, MTBF: 250.000 h bei 25 °C, Maße: 140 x 62 x 36,6 mm, Gewicht: 440 g. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsleistung, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Wirkungsgrad (230 VAC)): TML 100-148C, 100 W, 48 VDC, 2,1 A, 94,5 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
48 VDC
Ausgangsstrom:
2.1 A
Bauform:
Chassismontage
Breite:
60 mm
Eingangsspannungsbereich:
120-370 V
Höhe:
37.1 mm
Isolationsspannung:
3 kV
Länge:
140 mm
Leistung:
85 W
Wirkungsgrad:
93 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.44 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 48 v 100 w, einbau netzteil, traco power einbau netzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,74*
€ 154,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 133,83*
€ 166,12*
€ 5,90*
ab € 124,55*
€ 168,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.