Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin-Copolymer Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V 12 G 0,75 mm²


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyolefin-Copolymer Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V 12 G 0,75 mm²
Polyolefin-Copolymer Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V 12 G 0,75 mm²
Artikel-Nr.:
     4502-33P7571
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024312
EAN/GTIN:
     4044777069873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Anschlussleitung, 1024312, LAPP Das 1024312 ist ein hitzebeständiges, hochgradig flammwidriges, mehradriges Kabel mit einer vernetzten Polyolefin-Copolymer-Mischung für den gelegentlichen flexiblen Einsatz und die feste Verlegung bei mittlerer mechanischer Belastung. Dieses Kabel ist halogenfrei und hat eine geringe Toxizität und Rauchdichte im Brandfall. Die Kabel können dort eingesetzt werden, wo das Leben von Menschen und Tieren sowie wertvolles Eigentum einem hohen Brandrisiko ausgesetzt ist. Features * Keine korrosiven Gase * Geringe Rauchdichte * Kältebeständig * Ölbeständig * Mechanischer Widerstand * Temperaturbeständig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin-Copolymer
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
12.2 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
Polyolefin-Copolymer
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-35 °C bis 120 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-55 °C bis 125 °C
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 65,00*
ab € 12,5515*
€ 13,9015*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1.252,59*
€ 1.253,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1.253,92*
€ 1.492,16
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1.253,38*
€ 1.491,52
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1.252,83*
€ 1.490,87
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1.252,62*
€ 1.490,62
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1.252,59*
€ 1.490,58
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 125.392,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.