Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P7502
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804924
EAN/GTIN:
     4044778397937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804924, LAPP Die 61804924 ist ein Schlauchverschraubungssystem für höchste Ansprüche, geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12. Features * Verriegelungsmechanismus mit integriertem Codiersystem * Erweiterter Abdichtungsbereich über mehrere Wellen des Wellrohrs * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Maximaler Vibrationsschutz * UV-resistent
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG13,5
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 38,851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 463,12*
€ 551,1128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 462,69*
€ 550,6011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 437,43*
€ 520,5417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,02*
€ 503,3938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 388,51*
€ 462,3269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.