Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG11, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P7500
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804922
EAN/GTIN:
     4044778397913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804922, LAPP Die 61804922 ist ein Schlauchverschraubungssystem für höchste Ansprüche, geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12. Features * Verriegelungsmechanismus mit integriertem Codiersystem * Erweiterter Abdichtungsbereich über mehrere Wellen des Wellrohrs * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Maximaler Vibrationsschutz * UV-resistent
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG11
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung pg11, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,13*
€ 553,5047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,69*
€ 552,9811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,36*
€ 522,8384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 424,45*
€ 505,0955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,42*
€ 464,5998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.