Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, NPT 3/8'', Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, NPT 3/8'', Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz
Gerade Schlauchverschraubung, NPT 3/8'', Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P7499
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804933
EAN/GTIN:
     4044778398019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804933, LAPP Die 61804933 ist ein Schlauchverschraubungssystem für höchste Ansprüche, geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12. Features * Verriegelungsmechanismus mit integriertem Codiersystem * Erweiterter Abdichtungsbereich über mehrere Wellen des Wellrohrs * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Maximaler Vibrationsschutz * UV-resistent
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
NPT 3/8''
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 385,22*
€ 458,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 380,58*
€ 452,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 367,84*
€ 437,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 360,75*
€ 429,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.