Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP65/IP68, schwarz, (L) 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP65/IP68, schwarz, (L) 55 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP65/IP68, schwarz, (L) 55 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P7386
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502467
EAN/GTIN:
     4044774463612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 55502467, LAPP Die 55502467 ist eine Polyamid-Schlauchverschraubung für glatte und gewellte Schläuche. Der sechseckige Körper mit integriertem Schlauchanschluss ermöglicht eine optimale Konfektionierung. Features * Staubschutz * Feuchtigkeitsschutz * Zugfestigkeit * Halogenfrei * Ölresistent * Optimale Zugentlastung * Temperaturbeständig * UV-resisten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M50
Länge:
55 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP68
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 14,86*
2
€ 5,46*
ab € 12,595*
€ 16,255*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 12,67658*
€ 16,30658*
2
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 18,40*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,30*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.