Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN MPC M50 BK 55502467


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-37652644
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502467
EAN/GTIN:
     4044774463612
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN MPC M50 BK 55502467

Schlauchverschraubung SILVYN® MPC M50 / 50 BK
Schlauchverschraubung
M 50
Passend für Schutzschlauchgröße: 50
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 65, IP 67, IP 68 - 2 bar

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,38*
€ 13,77*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 12,525*
€ 16,375*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 12,67658*
€ 16,42658*
2
€ 3,90*
ab € 14,32*
€ 18,40*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 14,7161*
€ 19,0361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,375*
€ 19,48625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,055*
€ 19,10545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,565*
€ 18,52235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,545*
€ 17,30855
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,525*
€ 14,90475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.