Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M20, Polyamid, IP65/IP68, schwarz, (L) 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, Polyamid, IP65/IP68, schwarz, (L) 41 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M20, Polyamid, IP65/IP68, schwarz, (L) 41 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P7374
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502462
EAN/GTIN:
     4044774463469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 55502462, LAPP Die 55502462 ist eine Polyamid-Schlauchverschraubung für glatte und gewellte Schläuche. Der sechseckige Körper mit integriertem Schlauchanschluss ermöglicht eine optimale Konfektionierung. Features * Staubschutz * Feuchtigkeitsschutz * Zugfestigkeit * Halogenfrei * Ölresistent * Optimale Zugentlastung * Temperaturbeständig * UV-resisten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M20
Länge:
41 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP68
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,334*
€ 3,014*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,34299*
€ 3,02299*
10
Frei Haus
ab € 2,646*
€ 3,386*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,736*
€ 3,506*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55502460
ab € 1,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502461
ab € 1,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502464
ab € 2,50*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502463
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.