Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, PG9 auf PG9, 17/17 mm, Klemmbereich 5.8 bis 6.8 mm, IP68, me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG9 auf PG9, 17/17 mm, Klemmbereich 5.8 bis 6.8 mm, IP68, me
Kabelverschraubung, PG9 auf PG9, 17/17 mm, Klemmbereich 5.8 bis 6.8 mm, IP68, me
Artikel-Nr.:
     4502-33P7038
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52024935
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall pg9
Kabelverschraubung, 52024935, LAPP Bei der 52024935 handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung, die durch die konischen Spezialdichtungselemente eine druckwasserdichte Einführung bei gleichzeitiger Zugentlastung gewährleistet. Durch die große Dichtfläche des innenliegenden Dichtkonus wird eine Einschnürung des Adern Verbandes sicher verhindert. Das garantiert eine lange Lebensdauer und ein Höchstmaß an Sicherheit. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
metall
Gewindegröße:
PG9 auf PG9
Länge:
28.5 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
6.8 mm
max. Temperatur:
200 °C
min. Klemmbereich:
5.8 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
17/17 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg9, kabelverschraubung lapp kabel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 5,27*
50
Frei Haus
ab € 5,6856*
€ 6,6556*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,5399*
€ 9,7899*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 10,79*
50
€ 5,95*
ab € 9,61409*
€ 10,99409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 539,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.