Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, M20, 24 mm, IP68/IP69, metall, 52103492


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M20, 24 mm, IP68/IP69, metall, 52103492
Blindstopfen, M20, 24 mm, IP68/IP69, metall, 52103492
Artikel-Nr.:
     4502-33P6998
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103492
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Blindstopfen, 52103492, LAPP Die 52103492 aus Edelstahl findet überall dort Verwendung, wo eine bereits vorgefertigte Gewindebohrung verschlossen werden soll. Das innovative Hygienic Design verhindert ein Kontaminationsrisiko an Nahrungsmittelmaschinen, - Anlagen oder – Komponenten. Durch ihre Eigenschaften- unter anderem eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit – bietet der Blindstopfen Qualität und Sicherheit in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M20
Länge:
19.9 mm
Material:
Edelstahl
max. Temperatur:
220 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
24 mm
Schutzart (IP):
IP68/IP69
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 31,73*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 25,4324*
€ 31,8624*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 32,76*
1
€ 5,90*
ab € 24,37*
€ 40,72*
3 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 19,22*
€ 41,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 163,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52103490
ab € 15,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103491
ab € 16,55*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103493
ab € 20,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103488
ab € 32,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103489
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.