Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M16, 20 mm, IP68/IP69, metall, 52103491
Blindstopfen, M16, 20 mm, IP68/IP69, metall, 52103491
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52103491
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Hersteller: LAPP
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 21,85*
€ 27,43*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 21,9036*
€ 27,5536*
5
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 28,36*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 21,29*
€ 35,63*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 16,53*
€ 36,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52103490
ab € 15,43*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103492
ab € 19,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103493
ab € 20,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103488
ab € 32,07*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103489
ab € 38,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.