Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, PG29, 40 mm, Klemmbereich 23.5 bis 25.8 mm, IP65/IP68, metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG29, 40 mm, Klemmbereich 23.5 bis 25.8 mm, IP65/IP68, metal
Kabelverschraubung, PG29, 40 mm, Klemmbereich 23.5 bis 25.8 mm, IP65/IP68, metal
Artikel-Nr.:
     4502-33P6844
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52005240
EAN/GTIN:
     4044773436792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg29 metall
Kabelverschraubung, 52005240, LAPP Die 52005240 Kabelverschraubung mit niederohmiger 360°-Schirmkontaktierung und hoher Schutzart, als Erdungsverschraubung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
metall
Gewindegröße:
PG29
Länge:
47.5 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
25.8 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
23.5 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 29, kabelverschraubung lapp kabel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,42*
€ 20,54*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 17,66*
€ 22,08*
1
€ 5,90*
ab € 13,25*
€ 23,65*
10
€ 5,95*
ab € 25,70736*
€ 31,41736*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 220,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.