Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung, PG48 auf P29, 65 mm, lichtgrau, 52025180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung, PG48 auf P29, 65 mm, lichtgrau, 52025180
Reduzierung, PG48 auf P29, 65 mm, lichtgrau, 52025180
Artikel-Nr.:
     4502-33P6746
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52025180
EAN/GTIN:
     4044773344431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Reduzierung, 52025180, LAPP Die 52025180 ist eine Reduzierung mit PG-Gewinde, Außensechskant und flacher Ausführung. Features * Ermöglicht die Verwendung von Kabelverschraubungen mit kleineren Anschlussgewinden als die vorhandenen Gewindebohrungen * Glasfaserverstärkt für maximale mechanische Stabilität Anwendungen * Maschinen * Geräte * Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reduzierung
Farbe:
lichtgrau
Gewindegröße:
PG48 auf P29
Länge:
22 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schlüsselweite:
65 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, kabelverschraubung pg 48, messing doppelnippel, kabelverschraubung lapp kabel, Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 7,63*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,16627*
€ 7,65627*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,3333*
€ 7,8533*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,1004*
€ 8,7804*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52025050
ab € 3,8664*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025130
ab € 2,18*
Ähnlich
Wiska
10063619
ab € 3,91*
Ähnlich
Wiska
10063627
ab € 6,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025150
ab € 3,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025160
ab € 4,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025170
ab € 4,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025190
ab € 6,12*
Ähnlich
Wiska
10063607
ab € 0,4055*
Ähnlich
Wiska
10063613
ab € 0,6391*
Ähnlich
Wiska
10063618
ab € 1,8382*
Ähnlich
Wiska
ab € 0,41*
Ähnlich
Wiska
10063605
ab € 0,3372*
Ähnlich
Wiska
10063614
ab € 0,4759*
Ähnlich
Wiska
10063615
ab € 0,9491*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.