Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, PG36, weiß, 53801105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, PG36, weiß, 53801105
Dichtring, PG36, weiß, 53801105
Artikel-Nr.:
     4502-33P6728
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53801105
EAN/GTIN:
     4044773367492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring, 53801105, LAPP Der 53801105 Dichtring dient zur zuverlässigen Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Stopfbuchse oder ähnlichen Bauteilen. Dies ist eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Öl, Wasser, Säure, Lösungsmittel und Chemikalien. Zudem ist dieser Dichtring physiologisch unbedenklich und kann im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtring
Farbe:
weiß
Gewindegröße:
PG36
Material:
PTFE
max. Temperatur:
260 °C
min. Temperatur:
-200 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, PTFE-Dichtung, lappkabel dichtring, dichtring, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtungsscheibe, Ringdichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,6664*
€ 2,1364*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,6669*
€ 2,1369*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,18*
25
€ 5,95*
ab € 1,87486*
€ 2,39486*
1
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53801055
ab € 0,264*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801065
ab € 0,31507*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801075
ab € 0,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801085
ab € 0,5482*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801095
ab € 0,98*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801115
ab € 2,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801125
ab € 3,1764*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801035
ab € 0,248*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801045
ab € 0,2769*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.