Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (19.1/9.5 mm), Polyolefin, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (19.1/9.5 mm), Polyolefin, weiß
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (19.1/9.5 mm), Polyolefin, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-33P6605
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742514
EAN/GTIN:
     4056156189577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
2:1 schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, 61742514, LAPP Der Schrumpfschlauch ist halogenfrei und daher besonders interessant für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden, Flughäfen, Krankenhäusern, etc. Der Schrumpfschlauch PROTECT-HF RW hat auch eine Bahnzulassung. Features * Halogenfrei * Gute chemische Beständigkeit * Flammwidrig  * Silikonfrei * UV-beständig Anwendungen * Isolierung, Schutz und Kabelbündelung * Grün-gelber Schrumpfschlauch: Zur Kennzeichnung und Markierung von Erdungssteckern und -kabeln * Montagelinien, Produktionslinien, in allen Arten von Maschinen * Für Bahnanwendungen und Markierungssysteme
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
9.5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
19.1 mm
Länge:
50 m
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
90 °C
Wanddicke:
0.85 mm
Zollgröße:
3/4
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,43*
€ 482,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,59*
€ 481,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,77*
€ 460,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,42*
€ 443,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,01*
€ 402,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.