Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (2.4/1.2 mm), Polyolefin, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (2.4/1.2 mm), Polyolefin, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (2.4/1.2 mm), Polyolefin, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P6594
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742491
EAN/GTIN:
     4056156189355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 15m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, 61742491, LAPP Der Schrumpfschlauch ist halogenfrei und daher besonders interessant für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden, Flughäfen, Krankenhäusern, etc. Der Schrumpfschlauch PROTECT-HF RW hat auch eine Bahnzulassung. Features * Halogenfrei * Gute chemische Beständigkeit * Flammwidrig  * Silikonfrei * UV-beständig Anwendungen * Isolierung, Schutz und Kabelbündelung * Grün-gelber Schrumpfschlauch: Zur Kennzeichnung und Markierung von Erdungssteckern und -kabeln * Montagelinien, Produktionslinien, in allen Arten von Maschinen * Für Bahnanwendungen und Markierungssysteme
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
1.2 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
2.4 mm
Länge:
15 m
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
90 °C
Wanddicke:
0.51 mm
Zollgröße:
3/32
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.127 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.