Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), Polyolefin, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), Polyolefin, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), Polyolefin, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P6592
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742496
EAN/GTIN:
     4056156189409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, 61742496, LAPP Der Schrumpfschlauch ist halogenfrei und daher besonders interessant für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden, Flughäfen, Krankenhäusern, etc. Der Schrumpfschlauch PROTECT-HF RW hat auch eine Bahnzulassung. Features * Halogenfrei * Gute chemische Beständigkeit * Flammwidrig  * Silikonfrei * UV-beständig Anwendungen * Isolierung, Schutz und Kabelbündelung * Grün-gelber Schrumpfschlauch: Zur Kennzeichnung und Markierung von Erdungssteckern und -kabeln * Montagelinien, Produktionslinien, in allen Arten von Maschinen * Für Bahnanwendungen und Markierungssysteme
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
6.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
12.7 mm
Länge:
8 m
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
90 °C
Wanddicke:
0.65 mm
Zollgröße:
1/2
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.149 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.