Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 819 CP 12 G 0,5 mm², geschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 819 CP 12 G 0,5 mm², geschirmt, schwarz
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 819 CP 12 G 0,5 mm², geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P6492
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027905
EAN/GTIN:
     4044777658053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
12x0,5mm² steuerkabel
Steuerleitung, 1027905, LAPP Die hochflexible, geschirmte Steuerleitung 1027905 mit PVC-Aderisolierung und robustem, ölbeständigem Außenmantel aus PU-Spezialmischung. Features * Hohe Ölbeständigkeit * Mechanisch robust * Gering haftende Oberfläche * Langlebig dank robustem Mantelmaterial Anwendungen * In Energieketten oder beweglichen Maschinenteilen * In EMV-empfindlichen Umgebungen * Sehr gut geeignet für ölige Nassbereiche in Maschinen und Produktionslinien * Montagelinien, Produktionslinien, in allen Arten von Maschinen * Geeignet für den Einsatz in Mess-, Steuer- und Regelkreisen * Innenanwendungen oder trockene Räume
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
10 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
1 kV
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Kabel, Leitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 6,61*
1 Tag
150
50
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,57*
1
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 9,75*
50
Frei Haus
ab € 9,3666*
€ 11,0208*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 6,61*
€ 7,87
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 3.305,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.