Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE Datenkabel, 7-adrig, 0,25 mm², schwarz, 1032067


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE Datenkabel, 7-adrig, 0,25 mm², schwarz, 1032067
TPE Datenkabel, 7-adrig, 0,25 mm², schwarz, 1032067
Artikel-Nr.:
     4502-33P6186
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1032067
EAN/GTIN:
     4044777238422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 1032067, LAPP Das 1032067 ist ein halogenfreies, robustes, geschirmtes Datenkabel für Niederfrequenzanwendungen mit hervorragender Wetter-, Ozon- und UV-Beständigkeit. Dieses Produkt ist für trockene, feuchte und nasse Bedingungen ausgelegt. Unter Berücksichtigung des Temperaturbereichs ist ein Außeneinsatz möglich. Bei Raumtemperatur ist es erhöht beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte Öle. Es ist nicht für den Einsatz bei ständigen Betriebsbewegungen, Zugbelastungen oder eingeschränkter Führung geeignet. Die Abschirmung bietet Schutz gegen elektromagnetische Einstreuungen. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * Gut geeignet für die Dampfreinigung * Geringe Rauchdichte
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PP
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Datenleitung
Außendurchmesser:
6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
TPE
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5, alarmkabel, datenkabel 7x1, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 65,00*
ab € 2,0159*
€ 2,5159*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,01*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,03985*
€ 3,23985*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 301,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.