Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Rechnerkabel, 4-adrig, 0,5 mm², schwarz, 0032412


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Rechnerkabel, 4-adrig, 0,5 mm², schwarz, 0032412
PVC Rechnerkabel, 4-adrig, 0,5 mm², schwarz, 0032412
Artikel-Nr.:
     4502-33P6141
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0032412
EAN/GTIN:
     4044774739250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Rechnerkabel, 0032412, LAPP Der 0032412 wird hauptsächlich in der Mess- und Regeltechnik eingesetzt. Er ist für den Einsatz vorgesehen, wenn moderne Prozessrechner große Datenmengen verarbeiten müssen, z.B. Hochleistungsrechnersysteme in Müllverbrennungsanlagen oder Kläranlagen. Dieses Produkt ist für die feste Installation in trockenen oder feuchten Räumen und bei den schwarz ummantelten Ausführungen auch für den Außeneinsatz geeignet. Features * Störsignale * Flammenhemmend * Entkopplung von Schaltkreisen durch Twisted-Pair (TP)-Auslegung (Nebensprech-Effekte) * Geringe Kapazität durch Isolierung auf Polyolefinbasis
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Rechnerkabel
Außendurchmesser:
9.7 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel liycy (tp) 2x2x0,5, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,0437*
€ 1,3637*
26 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,39*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,63*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,99621*
€ 1,65621*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 163,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.