Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Rechnerkabel, 48-adrig, 1,3 mm², schwarz, 0032436


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Rechnerkabel, 48-adrig, 1,3 mm², schwarz, 0032436
PVC Rechnerkabel, 48-adrig, 1,3 mm², schwarz, 0032436
Artikel-Nr.:
     4502-33P6139
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0032436
EAN/GTIN:
     4044774739915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Rechnerkabel, 0032436, LAPP Der 0032436 wird hauptsächlich in der Mess- und Regeltechnik eingesetzt. Er ist für den Einsatz vorgesehen, wenn moderne Prozessrechner große Datenmengen verarbeiten müssen, z.B. Hochleistungsrechnersysteme in Müllverbrennungsanlagen oder Kläranlagen. Dieses Produkt ist für die feste Installation in trockenen oder feuchten Räumen und bei den schwarz ummantelten Ausführungen auch für den Außeneinsatz geeignet. Features * Störsignale * Flammenhemmend * Entkopplung von Schaltkreisen durch Twisted-Pair (TP)-Auslegung (Nebensprech-Effekte) * Geringe Kapazität durch Isolierung auf Polyolefinbasis
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
48
Ausführung:
Rechnerkabel
Außendurchmesser:
27 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,3 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung lappkabel, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.934,49*
€ 2.110,62*
Frei Haus
ab € 2.275,24*
€ 2.473,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.110,62*
€ 2.511,6378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.085,57*
€ 2.481,8283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.006,21*
€ 2.387,3899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.950,81*
€ 2.321,4639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.934,49*
€ 2.302,0431
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 19,3449* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 103,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.