Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Datenkabel, 10-adrig, 0,25 mm², grau, 0032805


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Datenkabel, 10-adrig, 0,25 mm², grau, 0032805
PUR Datenkabel, 10-adrig, 0,25 mm², grau, 0032805
Artikel-Nr.:
     4502-33P6119
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0032805
EAN/GTIN:
     4044774710860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 0032805, LAPP Das 0032805 ist ein geschirmtes Kabel für Niederfrequenzanwendungen. Das Kabel ist für die feste Verlegung und für den bedingten flexiblen Einsatz konzipiert. Es wird in trockenen, feuchten und nassen Innenräumen verwendet und ist für den Außeneinsatz geeignet. Die Abschirmung bietet Schutz vor elektromagnetischen Störungen. Dieses Daten- und Signalkabel wird in Computersystemen, elektronischen Steuerungen und Bürogeräten eingesetzt. Features * Mechanischer Widerstand * Ölbeständig * Störsignale * UV-beständig * Flammenhemmend * Gering haftende Oberfläche * Besondere Kerbfestigkeit und Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Datenleitung
Außendurchmesser:
7.5 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PUR
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lapp kabel10x1, alarmkabel, alarmkabel 10x0,22, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,59551*
€ 3,25551*
100
Frei Haus
ab € 2,637*
€ 3,307*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 4,91*
1
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 6,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 491,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.