Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, geschlitzt, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.5 mm, BR 35 mm, Polyamid,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch, geschlitzt, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.5 mm, BR 35 mm, Polyamid,
Schutzschlauch, geschlitzt, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.5 mm, BR 35 mm, Polyamid,
Artikel-Nr.:
     4502-33P6060
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803977
EAN/GTIN:
     4044777578245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
lapp kabel kabelschlauch
Schutzschlauch, 61803977, LAPP Der 61803977 ist ein Kabelschutzschlauch aus Polyamid 12 für den nachträglichen Einsatz. Der Schutzschlauch ist selbstverlöschend und eignet sich aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften besonders für technische Anforderungen, speziell für den Einsatz in Zügen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Die flexible Schlauchkonstruktion ermöglicht kleine Biegeradien und ist ideal geeignet für platzsparende Installationen bei beengten Platzverhältnissen in trockenen und feuchten Innenräumen sowie für Außenanwendungen. Features * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Montagezeit * Niedriges Gewicht * Ölbeständig * UV-beständig * Wasserdicht
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.5 mm
Biegeradius:
35 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
16 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
16 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.345,81*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1.345,83*
€ 1.601,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1.345,81*
€ 1.601,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.