Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Datenkabel, 24-adrig, 1,0 mm², schwarz, 1002186


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HFFR Datenkabel, 24-adrig, 1,0 mm², schwarz, 1002186
HFFR Datenkabel, 24-adrig, 1,0 mm², schwarz, 1002186
Artikel-Nr.:
     4502-33P5979
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1002186
EAN/GTIN:
     4044777900053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 1002186, LAPP Das 1002186 ist ein halogenfreies, ölbeständiges, hochgradig flammwidriges, geschirmtes, paarweise verdrilltes Datenkabel für Niederfrequenzanwendungen. Es ist auch für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen und für den Außeneinsatz geeignet, wenn der angegebene Temperaturbereich eingehalten wird. Features * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * Störsignale * Temperaturbeständig * UV-beständig Anwendungen * Öffentliche Gebäude wie Flughäfen oder Bahnhöfe * Anlagenbau * Industrielle Maschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
HFFR
Anzahl der Adern:
24
Ausführung:
Datenleitung
Außendurchmesser:
17.4 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
HFFR
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 1mm², alarmkabel, datenleitung lappkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.333,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2.333,10*
€ 2.776,39
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2.333,08*
€ 2.776,37
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.