Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Datenkabel, 24-adrig, 0,75 mm², schwarz, 1002183


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HFFR Datenkabel, 24-adrig, 0,75 mm², schwarz, 1002183
HFFR Datenkabel, 24-adrig, 0,75 mm², schwarz, 1002183
Artikel-Nr.:
     4502-33P5976
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1002183
EAN/GTIN:
     4044777899968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 1002183, LAPP Das 1002183 ist ein halogenfreies, ölbeständiges, hochgradig flammwidriges, geschirmtes, paarweise verdrilltes Datenkabel für Niederfrequenzanwendungen. Es ist auch für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen und für den Außeneinsatz geeignet, wenn der angegebene Temperaturbereich eingehalten wird. Features * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * Störsignale * Temperaturbeständig * UV-beständig Anwendungen * Öffentliche Gebäude wie Flughäfen oder Bahnhöfe * Anlagenbau * Industrielle Maschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
HFFR
Anzahl der Adern:
24
Ausführung:
Datenleitung
Außendurchmesser:
16.4 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
HFFR
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 65,00*
ab € 716,18*
€ 805,83*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 1.289,72*
€ 1.436,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.436,62*
€ 1.709,5778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.423,51*
€ 1.693,9769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.368,40*
€ 1.628,396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.321,44*
€ 1.572,5136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.289,72*
€ 1.534,7668
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 25,7944* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.