| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33P5921 Herst.-Nr.: 61804225 EAN/GTIN: 4044777576999 |
| | |
|
| | |
| Schlauchverschraubung, 61804225, LAPP Der 61804225 ist eine Schlauchverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde aus speziell modifiziertem, halogenfreiem Polyamid 6, selbstverlöschend und beständig gegen die meisten gebräuchlichen chemischen Medien. Aufgrund seiner hervorragenden UV-Beständigkeit ist dieses Produkt auch für Außeninstallationen bestens geeignet. Features * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Maximaler Vibrationsschutz * Mechanischer Widerstand * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * Wasserdicht Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewindegröße: | M50 | Länge: | 72.8 mm | Material: | Polyamid | max. Temperatur: | 120 °C | min. Temperatur: | -45 °C | Nennweite: | 48 mm | Schutzart (IP): | IP66/IP67/IP68/IP69 | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung |
| | |
| |