Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M40, 36 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 36 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 36 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P5726
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804541
EAN/GTIN:
     4044778395124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804541, LAPP Die 61804541 ist ein Schlauchverschraubungssystem für höchste Ansprüche, geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12. Dieses Produkt hat eine sehr hohe Zugfestigkeit durch eine Rundumverzahnung und gewährleistet Montagesicherheit durch ein integriertes Kodiersystem. Features * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Maximaler Vibrationsschutz * Mechanischer Widerstand * Montagezeit * Geringes Gewicht Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M40
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
36 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung m40x1,5, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,87*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 234,12*
€ 278,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 223,80*
€ 266,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.