Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M20, 12 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 12 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 12 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P5719
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804534
EAN/GTIN:
     4044778395056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804534, LAPP Die 61804534 ist ein Schlauchverschraubungssystem für höchste Ansprüche, geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12. Dieses Produkt hat eine sehr hohe Zugfestigkeit durch eine Rundumverzahnung und gewährleistet Montagesicherheit durch ein integriertes Kodiersystem. Features * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Maximaler Vibrationsschutz * Mechanischer Widerstand * Montagezeit * Geringes Gewicht Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M20
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung m20, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.