Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Schlauchverschraubung, M50, 48 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M50, 48 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L)
90° Schlauchverschraubung, M50, 48 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L)
Artikel-Nr.:
     4502-33P5608
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804719
EAN/GTIN:
     4044778396428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804719, LAPP Die 61804719 ist ein Schlauchverschraubungssystem für höchste Ansprüche, geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12. Dieses Produkt hat eine sehr hohe Zugfestigkeit durch eine Rundumverzahnung und gewährleistet Montagesicherheit durch ein integriertes Kodiersystem. Features * Verriegelungsmechanismus mit integriertem Codiersystem * Erweiterter Abdichtungsbereich über mehrere Wellen des Wellrohrs * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Geringes Gewicht * UV-beständig * Wasserdicht Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M50
Länge:
97 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
48 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,57*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 281,37*
€ 334,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 271,88*
€ 323,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 264,57*
€ 314,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.