Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Schlauchverschraubung, M40, 29 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M40, 29 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L)
90° Schlauchverschraubung, M40, 29 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L)
Artikel-Nr.:
     4502-33P5605
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804716
EAN/GTIN:
     4044778396398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804716, LAPP Die 61804716 ist ein Schlauchverschraubungssystem für höchste Ansprüche, geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12. Dieses Produkt hat eine sehr hohe Zugfestigkeit durch eine Rundumverzahnung und gewährleistet Montagesicherheit durch ein integriertes Kodiersystem. Features * Verriegelungsmechanismus mit integriertem Codiersystem * Erweiterter Abdichtungsbereich über mehrere Wellen des Wellrohrs * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Geringes Gewicht * UV-beständig * Wasserdicht Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M40
Länge:
69.7 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
29 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung m40x1,5, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 353,00*
€ 420,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 348,80*
€ 415,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 335,38*
€ 399,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.