Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Schlauchverschraubung, M20, 17 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (


Menge:  Packung  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M20, 17 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (
90° Schlauchverschraubung, M20, 17 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (
Artikel-Nr.:
     4502-33P5586
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804691
EAN/GTIN:
     4044778396206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804691, LAPP Die 61804691 ist ein Schlauchverschraubungssystem für höchste Ansprüche, geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12. Dieses Produkt hat eine sehr hohe Zugfestigkeit durch eine Rundumverzahnung und gewährleistet Montagesicherheit durch ein integriertes Kodiersystem. Features * Verriegelungsmechanismus mit integriertem Codiersystem * Erweiterter Abdichtungsbereich über mehrere Wellen des Wellrohrs * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Geringes Gewicht * UV-beständig * Wasserdicht Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M20
Länge:
48.1 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
17 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung m20, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.768,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 176,867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.912,69*
€ 2.276,1011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.898,40*
€ 2.259,096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.830,14*
€ 2.177,8666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.779,77*
€ 2.117,9263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.768,67*
€ 2.104,7173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.