Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung ÖLFLEX 408 P 7 x 1,5 mm², ungeschirmt, grau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX 408 P 7 x 1,5 mm², ungeschirmt, grau
PUR Steuerleitung ÖLFLEX 408 P 7 x 1,5 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-33P556
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1308957
EAN/GTIN:
     4044777158430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
Steuerleitung, 1308957, LAPP Features * Hohe Ölbeständigkeit * Abriebfest und kerbfest * Gering haftende Oberfläche * Widerstandsfähig gegen Hydrolyse und Mikroben Anwendungen * Geräte- und Apparatebau * Industriemaschinen und Werkzeugmaschinen * Messung, Steuerung und elektrische Anwendungen * Sehr gut geeignet für ölige Nassbereiche in Maschinen und Produktionslinien, die normaler mechanischer Belastung ausgesetzt sind * Unter Berücksichtigung des Temperaturbereichs auch für den Außeneinsatz geeignet
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.9 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, Kabel, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,7817* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 379,35*
€ 451,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 378,57*
€ 450,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 378,19*
€ 450,05
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 378,17*
€ 450,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.