Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, CEE 7/17, gerade auf offenes Ende, gelb, 3.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Europa, CEE 7/17, gerade auf offenes Ende, gelb, 3.5 m
Geräteanschlussleitung, Europa, CEE 7/17, gerade auf offenes Ende, gelb, 3.5 m
Artikel-Nr.:
     4502-33P5041
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73224196
EAN/GTIN:
     4044778431464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
anschlußleitung 3,5m
Netzanschlussleitung, 73224196, LAPP Die 73224196 ist eine einphasige, PUR-ummantelte Steckvorrichtung für 230/400V TN-Netze. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Flammenhemmend * Montagezeit * Platzbedarf * UV-beständig
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
CEE 7/17, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
gelb
Kabellänge:
3.5 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,56*
€ 27,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,56*
€ 27,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.