Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, CEE 7/17, gerade auf offenes Ende, gelb, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Europa, CEE 7/17, gerade auf offenes Ende, gelb, 2 m
Geräteanschlussleitung, Europa, CEE 7/17, gerade auf offenes Ende, gelb, 2 m
Artikel-Nr.:
     4502-33P5037
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73224186
EAN/GTIN:
     4044778431365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 2m
anschlussleitung
lappkabel anschlußleitung
Netzanschlussleitung, 73224186, LAPP Die 73224186 ist eine einphasige, PUR-ummantelte Steckvorrichtung für 230/400V TN-Netze. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Flammenhemmend * Montagezeit * Platzbedarf * UV-beständig
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
CEE 7/17, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
gelb
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) XVII
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.