Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Aufzugsleitung ÖLFLEX LIFT N 24 G 1,0 mm², AWG 18, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Aufzugsleitung ÖLFLEX LIFT N 24 G 1,0 mm², AWG 18, schwarz
PVC Aufzugsleitung ÖLFLEX LIFT N 24 G 1,0 mm², AWG 18, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P5021
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2027027
EAN/GTIN:
     4044777884131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 24x1mm²
Aufzugsleitung, 2027027, LAPP Die 2027027 ist eine hochflexible PVC-Steuerleitung mit Aufhängelitze und kaltflexiblem PVC-Mantel für den Einsatz in Aufzügen und Förderanlagen. Für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen sowie im Freien, jedoch nur unter Berücksichtigung des Temperaturbereichs. Generell beständig gegen Säuren, Laugen und Öle bei Raumtemperatur. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * Kältebeständig * Optimale Zugentlastung * UV-beständig * Spezielle Kabelkonstruktion für eine lange Lebensdauer * Sehr flexibel durch extrafeinen Drahtleiteraufbau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
24
Ausführung:
Aufzugsleitung
Außendurchmesser:
19.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung awg18, Kabel, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.839,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 9,67822* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.097,67*
€ 6.066,2273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.045,26*
€ 6.003,8594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.908,35*
€ 5.840,9365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.850,52*
€ 5.772,1188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.839,11*
€ 5.758,5409
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.