Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Starkstromkabel ÖLFLEX DC GRID 100 3 G 16 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Starkstromkabel ÖLFLEX DC GRID 100 3 G 16 mm², ungeschirmt, schwarz
PVC Starkstromkabel ÖLFLEX DC GRID 100 3 G 16 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P4972
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11101520
EAN/GTIN:
     4064727519081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
starkstromkabel 3x95
starkstromkabel
starkstromkabel 16 mm²
DC-Starkstromkabel, 11101520, LAPP Das 11101520 ist ein farbcodiertes Kabel mit einer Isolierung und einer äußeren Ummantelung aus PVC. Es wird für die feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen sowie im Freien, unter der Erde und unter Wasser verwendet. Entwickelt für Gleichstromanwendungen in industrieller Umgebung mit Farbcode nach EN 60445. Features * Flammenhemmend * Geeignet für den Außeneinsatz * UV-beständig * Einfache Handhabung und Installation durch flexiblen Kabeltyp * Gute Verlegeeigenschaften durch den feindrähtigen, flexiblen Leiter * Geeignet für direkte Erdverlegung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
DC-Starkstromkabel
Außendurchmesser:
19.1 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung U0:
750 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.125,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 10.125,25*
€ 12.049,05
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 10.125,23*
€ 12.049,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.