Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX DC ESS SC 1 x 185 mm², ungeschirmt,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polymer Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX DC ESS SC 1 x 185 mm², ungeschirmt,
Polymer Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX DC ESS SC 1 x 185 mm², ungeschirmt,
Artikel-Nr.:
     4502-33P4956
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     85153014
EAN/GTIN:
     4064727210650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Anschlussleitung, 85153014, LAPP Das 85153014 ist ein halogenfreies, schwer entflammbares DC-Stromkabel mit interner und externer Verdrahtung im Energiespeichersystem (ESS). Features * Einfache Installation durch flexible Konstruktion * Ölbeständig * Temperaturbeständig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polymer
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
25.2 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
185 mm²
Material:
Polymer
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung U0:
1500 V
Norm:
EN
Prüfspannung:
6.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 120 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, Kabel, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37.415,45*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 74,8309* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37.583,86*
€ 44.724,7934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37.518,57*
€ 44.647,0983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37.440,70*
€ 44.554,433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37.415,45*
€ 44.524,3855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.