Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/UT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/UT
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/UT
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/UT
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/UT
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/UT
Artikel-Nr.:
     4502-33P4421
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171077
EAN/GTIN:
     4044776437147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Leitung, 2171077, LAPP Industrial-Ethernet-Patchkabel, Cat.5e, gerader Stecker M12 auf geraden Stecker M12, D-kodiert, halogenfrei, flexibel. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Halogenfrei * Montagezeit * Störsignale * Wasserdicht
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M12-Kabelstecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
10 m
Kategorie:
Cat 5e
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, lapp kabel steuerkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,40*
€ 37,27*
€ 5,46*
ab € 28,91*
€ 39,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,30*
€ 45,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.